トラケーブルプロテクター

トラケーブルプロテクター - エスコトラケーブルプロテクター - エスコトラケーブルプロテクター - エスコトラケーブルプロテクター - エスコトラケーブルプロテクター - エスコトラケーブルプロテクター - エスコトラケーブルプロテクター - エスコトラケーブルプロテクター - エスコ

電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上面は出し入れしやすいソフトな構造。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能。

材質特殊配合樹脂耐荷重(t)参考:約8内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
全長(m)
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70466280EA940HB-2210014.62810適合:20
オープン
26,300
28,930(税込)
翌日出荷
返品不可
70466289EA940HB-512256.7701適合:50
オープン
14,500
15,950(税込)
翌日出荷
返品不可
70466298EA940HB-5222521.5703適合:50
オープン
40,400
44,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする