曜日別特売

ドラフティングテープ

ドラフティングテープ - エスコドラフティングテープ - エスコドラフティングテープ - エスコドラフティングテープ - エスコドラフティングテープ - エスコドラフティングテープ - エスコドラフティングテープ - エスコドラフティングテープ - エスコ

原稿や台紙に貼りやすく、はがしやすいクレープ紙の粘着テープです。仮止めやマスキングの補助に便利です。曲線状にも貼れます。カッターつき個箱入り。

材質基材:上質クレープ紙、粘着剤:特殊ゴム系粘着剤厚さ(mm)0.13ベージュ長さ(m)30内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70464049EA765MA-13112
オープン
925
1,018(税込)
翌日出荷
返品不可
70464058EA765MA-13218
オープン
1,170
1,287(税込)
翌日出荷
返品不可
70464067EA765MA-13324
オープン
1,560
1,716(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする