エスコ
バロンモッコ(高強度)
用途
造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に
材質
シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステル
ベルト幅(mm)
吊下げ:75
最大荷重(kg)
2,000未満
内容量
1袋(1枚)
注意
※最大荷重はベルトのみの強度です。
※吊下げ長さについては2点吊りの為、吊下げの仕方によります。
※画像はEA981WM-103です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
ベルト長さ(mm)
シートサイズ(m×m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70466770
EA981WM-101
吊下げ:約500~600
1.6
吊下げ:約1.8
1.5×1.5
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
70466779
EA981WM-102
吊下げ:約600~700
2.3
吊下げ:約2.05
1.8×1.8
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
70466797
EA981WM-104
吊下げ:約200未満
3.6
吊下げ:約2.5
2.5×2.5
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
70466806
EA981WM-105
吊下げ:約700
5.6
吊下げ:約3.4
3.0×3.0
オープン
¥
33,000
¥
36,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください