曜日別特売

デスクトップパネル

デスクトップパネル - エスコ

半透明パネル。サイド(中間)用。デスクトップに置くだけで使えます。

適合デスク:フリー材質本体パネル:アクリル樹脂(5mm厚) クリップ:スチール(粉体塗装)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(mm)
パネルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70466736EA954HD-641500450×150×500(H)450(W)×400(H)
オープン
19,000
20,900(税込)
翌日出荷
返品不可
70466745EA954HD-651900630×150×500(H)630(W)×400(H)
オープン
21,000
23,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする