エスコ
ノック式加圧式ボールペン(油性)
ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです ※メーカー従来の油性ボールペンとの比較です。
寸法(mm)
全長×軸径:144×12
インク色
黒
グリーン購入法
適合
径(mm)
ボール:0.7
グリーンマーク
認定
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70464365
EA765MG-81B
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください