エスコ
ノック式2色ボールペン(油性)
2色ボールペン。油性。ストラップ付(112cm)。
寸法(mm)
全長×軸径:147×15
インク色
黒、赤
ボディーカラー
ブルー
径(mm)
ボール:0.7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70464374
EA765MG-231B
オープン
¥
3,450
¥
3,795
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください