曜日別特売

デスク

デスク - エスコ

コンパクトなサイズでリモートワークにも最適なベーシックデスクです。脚底にアジャスターがついているので、がたつきを防止します。天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。余計な装飾を無くした、飽きずに長く使えるシンプルデザイン。広々とした天板で、テレワークや勉強にもおすすめ。作業がはかどる、広々デスク色々なものを置いてもゆとりのある、広いデスク。置き場所を選ばないシンプルデザイン無駄を省き、どこに置いても馴染むシンプル設計。キズや水汚れに強い!メラミン樹脂天板には、キズや汚れに強いメラミン樹脂加工により、汚れてもサッと水拭きできて、お手入れ簡単。安心して使える安全設計色々なものを置ける、安心の耐荷重。

材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)9.11ライトナチュラル/ホワイト耐荷重(kg)50(天板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×700内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70465896EA954HC-278
オープン
10,200
11,220(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする