ノート

ノート - エスコノート - エスコノート - エスコノート - エスコノート - エスコ

ペーパーリング製本。ロジカルA罫(7mm)。上質筆記用紙70g/m2。用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。A3書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。FSC認証商品。

材質表紙:クラフトボール紙質量(g)255罫幅(mm)7サイズ(mm)A4ワイド ヨコ227×タテ306×厚5中紙40枚内容量1セット(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70464618EA762GC-321
オープン
7,300
8,030(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする