エスコ
ニトリルゴムコーティング手袋
13ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。濡れた状態でも乾いた状態でも磨耗を防ぎ、手の疲労を軽減します。
材質
繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.75
色
ブラック
内容量
1双
注意
※サイズによって裾の色は異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70463848
EA354HD-71
中指:90(Lサイズ)
掌周り:210(Lサイズ)
250(Lサイズ)
M
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
翌日出荷
返品不可
70463857
EA354HD-72
中指:90
掌周り:210
250
L
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
翌日出荷
返品不可
70463866
EA354HD-73
中指:90(Lサイズ)
掌周り:210(Lサイズ)
250(Lサイズ)
XL
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください