曜日別特売

ニトリルゴムコーティング手袋

ニトリルゴムコーティング手袋 - エスコニトリルゴムコーティング手袋 - エスコニトリルゴムコーティング手袋 - エスコニトリルゴムコーティング手袋 - エスコニトリルゴムコーティング手袋 - エスコニトリルゴムコーティング手袋 - エスコニトリルゴムコーティング手袋 - エスコニトリルゴムコーティング手袋 - エスコ

13ゲージ。水塗れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する耐水性コーティング。

材質繊維部:ナイロン 樹脂部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.0蛍光グリーン内容量1双
注意
※サイズによって裾の色は異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70463787EA354HD-61中指:80(Lサイズ)掌周り:200(Lサイズ)255(Lサイズ)M
オープン
1,310
1,441(税込)
翌日出荷
返品不可
70463796EA354HD-62中指:80掌周り:200255L
オープン
1,310
1,441(税込)
翌日出荷
返品不可
70463805EA354HD-63中指:80(Lサイズ)掌周り:200(Lサイズ)255(Lサイズ)XL
オープン
1,310
1,441(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする