エスコ
ニトリルゴムコーティング手袋(フルコーティング)
13ゲージ。水濡れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する防水性コーティング。ニトリルゴムでフルコーティングされた手袋は手首まで防水性があり、高い耐摩耗性を備えています。
材質
繊維部:ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
1.0
色
ブルー
内容量
1双
注意
※サイズによって裾の色は異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70463814
EA354HD-66
中指:90(Lサイズ)
掌周り:210(Lサイズ)
255(Lサイズ)
M
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
70463830
EA354HD-67
中指:90
掌周り:210
255
L
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
70463839
EA354HD-68
中指:90(Lサイズ)
掌周り:210(Lサイズ)
255(Lサイズ)
XL
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください