エスコ
パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット)
ブレードにバリ取り用のミゾ付き。
材質
本体:アルミ合金 ブレード:スチール
質量(g)
320
切断能力(mm)
6~42
サイズ(mm)
190×17×95(H)
内容量
1個
注意
※刃は消耗品です。切れが悪くなったり、欠けたりした場合は刃を交換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70463200
EA338BA-2
オープン
¥
3,430
¥
3,773
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください