エスコ
パイプカッター
狭い場所での切断に最適。振り角度は120°でOK!4枚刃。
管種
適合:鋼管
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70463884
EA339RG-11
1.8
【適合管外径】呼:15~40(1/2”~1・1/2”)
オープン
¥
52,000
¥
57,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
70463900
EA339RG-13
2.0
【適合管外径】呼:15~50(1/2”~2”)
オープン
¥
61,500
¥
67,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください