エスコ
ネオプレン手袋
耐薬品性、耐水性あり。ネオプレンコーティングにより、耐薬品性手袋が腐食性物質や有害な溶剤からの保護を強化します。綿の裏地が手を涼しく保ち、汗を吸収してグリップ力と快適さを高めます。
材質
ネオプレン 裏:綿ライナー付
長さ(mm)
中指:80
厚さ(mm)
手袋部:約1.6、 袖部:約0.6
寸法(mm)
掌周り:270
全長(mm)
約787
サイズ
L
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70463778
EA354BM-6A
オープン
¥
13,100
¥
14,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください