エランシリーズ

エランシリーズ - 住まいスタイルエランシリーズ - 住まいスタイルエランシリーズ - 住まいスタイルエランシリーズ - 住まいスタイルエランシリーズ - 住まいスタイルエランシリーズ - 住まいスタイルエランシリーズ - 住まいスタイルエランシリーズ - 住まいスタイル

誰が座ってもなぜか絵になる「Elan(エラン)」シリーズ。
西海岸のヴィラをイメージした、開放的で遊び心あるラインナップが魅力です。
無駄のない美しい見た目だけでなく、包み込まれる座り心地も重視しています。
座り心地ゆったり
しっかりしてる
色がかわいい!
「上品で高級感のある住宅を演出」
天然木のあたたかさと、シンプル&モダンが美しく調和。
「どこに置いても素敵な空間に」
ベランダに置くだけで、癒しの空間に。週末の朝はバルコニーで、新聞片手にコーヒータイム。
洗濯物を干す時に、カゴが置けるのもいいですね。
「見た目のリラックス感だけでなく、座り心地も抜群」
安定感のある広い座面と、腕に沿うアームで、快適な座り心地。
「屋内のアクセントチェアに」
玄関やカフェ、サロンのような屋内でも、実用とディスプレイを兼ねた、センスのよい空間作りが叶います。

用途木製 ウッドチェア 60cm 椅子 チェア ベンチ モダン おしゃれ かわいい 庭 ガーデン ベランダ 屋外 室内材質天然木仕上ウレタン塗装質量(kg)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×560×800座面高さ(mm)410組立時間2人で20分内容量1台
注意
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品イメージ70466894EL-60GRY615×560×800410グレー
20,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※製品イメージ70466910EL-60WHT615×560×800410ホワイト
20,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする