曜日別特売
モノタロウ

ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8

ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 - モノタロウブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 - モノタロウブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 - モノタロウブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 - モノタロウブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 - モノタロウブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 - モノタロウブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 - モノタロウ
(3件のレビュー)

UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。
IPX8の防水機能付きで便利。

用途
魚介類にいるアニサキスのチェックに。
キズや汚れの見つけ出しに。
目に見えにくい汚れの発見に。
材質アルミブラック質量(g)約119(電池含む)寸法(cm)約2×2.45×15.4波長(nm)365電池単3形乾電池×2本(電池別売)電池寿命(連続時間)約30分連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)防水性IPX8電球の種類紫外線LED内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※点灯状態のままにしないでください。
※光源部を直視しないでください。強力なUV光を発するため、失明や目の障害の恐れがあります。
※身や内臓の奥に潜んでいると発見できません。
※本製品はアニサキスの視認を補助するものです。アニサキスの発見を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79448138UV365
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: エアコンガス漏れ検知に使用
その他業種

今まで使っていたUVライトよりもデンゲン製蛍光ガスとよく反応し、蛍光オイルがよく見えます。

1が参考にしています
2025-05-23
用途: アニサキス予防

サイズがもう少し小型の方が収納しやすくて良い。
使用感は良い。

1が参考にしています
対象商品 : 79448138
2025-08-14
用途: エアコンの冷媒ガス漏れ箇所の確認

以前から欲しかったのと安価に購入出来てよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする