マグネット&引っ掛けバケツ タワー 7.5L

マグネット&引っ掛けバケツ タワー 7.5L - 山崎実業マグネット&引っ掛けバケツ タワー 7.5L - 山崎実業マグネット&引っ掛けバケツ タワー 7.5L - 山崎実業マグネット&引っ掛けバケツ タワー 7.5L - 山崎実業マグネット&引っ掛けバケツ タワー 7.5L - 山崎実業マグネット&引っ掛けバケツ タワー 7.5L - 山崎実業マグネット&引っ掛けバケツ タワー 7.5L - 山崎実業マグネット&引っ掛けバケツ タワー 7.5L - 山崎実業

マグネットで洗濯機や浴室壁面に簡単取付。引っ掛けても収納できるバケツ。置き場所に困る
バケツを浮かせることで干しながら衛生的に収納できます。洗濯機の前の曲面にも取り付けること
ができます。洗面台に収まりやすい長方形なので衣類などの浸け置き洗いや、子供から大人の
シューズも洗うことができます。6Lまでの目盛り付き。シリコーン製の水抜き栓。指を添えて持ち
やすい形状。掃除グッズをまとめて収納。

仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面材質本体:ポリプロピレン マグネット 水抜き栓:シリコーン形状質量(g)約630容量(L)7.5シリーズタワー適合サイズパイプの直径:約3cm以下耐熱温度(℃)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×24.3×13.3商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704739801832ホワイト
オープン
2,400
2,640(税込)
7日以内出荷
返品不可
704739891833ブラック
オープン
2,400
2,640(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする