曜日別特売

フィルムフック歯ブラシ&歯磨き用品収納セット タワー

フィルムフック歯ブラシ&歯磨き用品収納セット タワー - 山崎実業フィルムフック歯ブラシ&歯磨き用品収納セット タワー - 山崎実業フィルムフック歯ブラシ&歯磨き用品収納セット タワー - 山崎実業フィルムフック歯ブラシ&歯磨き用品収納セット タワー - 山崎実業フィルムフック歯ブラシ&歯磨き用品収納セット タワー - 山崎実業フィルムフック歯ブラシ&歯磨き用品収納セット タワー - 山崎実業フィルムフック歯ブラシ&歯磨き用品収納セット タワー - 山崎実業フィルムフック歯ブラシ&歯磨き用品収納セット タワー - 山崎実業

フィルムフックで簡単取り付け。歯磨き用品を1か所にまとめて収納できるセットです。トレーは小物
の収納に便利。置いた物が乾きやすい構造です。歯ブラシハンガーは収納部分の幅が奥と手前で
違うので歯ブラシや電動歯ブラシのサイズに応じて使い分けできます。チューブハンガーは2コ入り
なので2種類のチューブで使い分けできます。タンブラーハンガーはタンブラーを乾かしながら収納
できて衛生的。フィルムフックに掛けるだけの簡単取り付け。

仕様フィルムフック接着面:W6×H6cm(1つあたり) 、取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン質量(g)約140シリーズタワー耐荷重(kg)1.25(パーツ1つあたり:250g)適合サイズ歯ブラシハンガー・収納部奥:歯ブラシのヘッドの幅8.5mm以上、ヘッド下の柄の幅7.5mm以内の歯ブラシ 歯ブラシハンガー・収納部手前:歯ブラシのヘッドの幅1.2cm以上、ヘッド下の柄の幅1cm以内の歯ブラシ耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)チューブハンガーW4.8×1.7×2.3(1つあたり)、タンブラーハンガー:2×3.4×6、本体(各パーツ取り付け時):38×9×6(フィルムフック含まず)内寸(cm)トレー:W8.5×D7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704740591879ホワイト
オープン
2,600
2,860(税込)
9日以内出荷
返品不可
704740681880ブラック
オープン
2,600
2,860(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする