フィルムフックで簡単取り付け。電動歯ブラシや歯磨き用品を1か所にまとめて収納できるセットです。
歯ブラシハンガーは収納部分の幅が奥と手前で違うので歯ブラシや電動歯ブラシのサイズに応じて
使い分けできます。電動歯ブラシホルダーは電動歯ブラシの本体を収納でき下には水抜き穴があ
いています。チューブハンガーは2コ入りなので2種類のチューブで使い分けできます。タンブラーハン
ガーはタンブラーを乾かしながら収納できます。フィルムフックに掛けるだけの簡単取り付け。
仕様フィルムフック接着面:W6×H6cm(1つあたり) 、取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン質量(g)約150シリーズタワー耐荷重(kg)1.25(パーツ1つあたり:250g)適合サイズ歯ブラシハンガー・収納部奥:歯ブラシのヘッドの幅8.5mm以上、ヘッド下の柄の幅7.5mm以内の歯ブラシ 歯ブラシハンガー・収納部手前:歯ブラシのヘッドの幅1.2cm以上、ヘッド下の柄の幅1cm以内の歯ブラシ耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)チューブハンガーW4.8×1.7×2.3(1つあたり)、タンブラーハンガー:2×3.4×6、本体(各パーツ取り付け時):38×6×18(フィルムフック含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)電動歯ブラシホルダー:3.3×3.3×8.6内容量1個