曜日別特売

マグネットポータブルスピーカートレー タワー

マグネットポータブルスピーカートレー タワー - 山崎実業マグネットポータブルスピーカートレー タワー - 山崎実業マグネットポータブルスピーカートレー タワー - 山崎実業マグネットポータブルスピーカートレー タワー - 山崎実業マグネットポータブルスピーカートレー タワー - 山崎実業マグネットポータブルスピーカートレー タワー - 山崎実業マグネットポータブルスピーカートレー タワー - 山崎実業マグネットポータブルスピーカートレー タワー - 山崎実業

マグネットでお風呂の壁に簡単取り付け。入浴中、置き場所に困りがちなポータブルスピーカーとスマー
トフォンを置いてご使用いただけます。シャワーを使用しながら音楽や映像を楽しむことができます。
横長や丸型スピーカーも置くことができ、背の低いスピーカーは立てて設置。スピーカーの操作が可能!
スマートフォンは縦横どちらの向きでも設置可能。マグネットが付く場所であれば、場所や高さを自由に
決めることができます。

仕様取り付け可能な壁面 マグネットが付く平らな面・スチール壁面材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)約520シリーズタワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×10×20耐荷重(g)ホルダー部:約500、トレー部:約500内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー部:約9×8.2×10.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704739551947ホワイト
オープン
2,300
2,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
704739641948ブラック
オープン
2,300
2,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする