曜日別特売

フィルムフック ソープディスペンサー収納トレー タワー

フィルムフック ソープディスペンサー収納トレー タワー - 山崎実業フィルムフック ソープディスペンサー収納トレー タワー - 山崎実業フィルムフック ソープディスペンサー収納トレー タワー - 山崎実業フィルムフック ソープディスペンサー収納トレー タワー - 山崎実業フィルムフック ソープディスペンサー収納トレー タワー - 山崎実業フィルムフック ソープディスペンサー収納トレー タワー - 山崎実業フィルムフック ソープディスペンサー収納トレー タワー - 山崎実業フィルムフック ソープディスペンサー収納トレー タワー - 山崎実業

浮かせて衛生的!フィルムフックで簡単に取り付けできるソープディスペンサー収納トレー。ソープディスペンサーもお
好みの高さに収納可能。浮かせられるのでお掃除もラクラク!プッシュタイプのディスペンサーも収納可能。毎日使う
美顔器や化粧水の置き場所として。小物の一時置きとしても。フィルムフックに掛けるだけの簡単取り付け。

仕様取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)付属品クッション×4材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン質量(g)約160シリーズタワー耐荷重(kg)約1.5耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約10.2×10.2×8(フィルムフック含まず)内寸(cm)トレー部:約W9.8×D9.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704740342181ホワイト
オープン
1,600
1,760(税込)
当日出荷
704740502182ブラック
オープン
1,600
1,760(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする