曜日別特売

高輝度LED小型回転点滅灯

高輝度LED小型回転点滅灯 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

7種類(回転3種・点滅3種・連続点灯)の発光パターンを選択できます。
光源に高輝度LEDを採用したことで視認性に優れているだけでなく、振動にも強いため長寿命。
流動式のため、モーターなどの摩耗トラブルもなく、長期間の使用に耐える設計になっております。

仕様制御入力:無電圧a接点入力により起動材質樹脂閃光:赤質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり 赤線(+)/黒線(-))光源高輝度LED40個消費電流(mA)280以下(12V時)、145以下(24V時)、10以下(消灯時)設置場所屋内・屋外内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474296KLE-180RK
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする