押しボタンスイッチ
ボタン部は「無地」です。
「呼出」や「停止」など、様々な用途で使用することができます。
ボタン部に貼ったテプラの文字が消えないように、透明の保護シールを付属しています。
ボタンを押すとc接点出力します。
1個用スイッチBOX対応
取付1個用スイッチBOXに適合
質量(g)63
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7
設置場所屋内
接点容量DC24V
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |