曜日別特売

有電圧接点分配ユニット

有電圧接点分配ユニット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

1系統の無電圧a接点入力を3系統の有電圧出力に分配するユニットです。
(出力電圧は入力電圧に連動)
出力は系統毎に有電圧と無電圧出力に切替可能です。
出力の最大電流合計は2Aです。
コントローラの無電圧警報出力と威嚇機器との接続が簡単にできます。

材質樹脂質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC12~24表示緑色LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×100×23消費電流(mA)60入力信号無電圧a接点×1出力時間入力信号に連動内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474305CD-3
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする