接点入力型送信機(4周波切替対応型)

接点入力型送信機(4周波切替対応型) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます
電池は入手しやすい市販のアルカリ乾電池です
送信動作はワンショット/繰り返しの切替式です
発報頻度の高いセンサーを接続したときに送信回数を抑え電池寿命を延ばす事ができる規制送信機能を搭載

仕様空中線:内蔵型材質樹脂質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)電源単三型アルカリ(2本)配線接続端子式出力電圧(V)DC3(電池使用時)入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点)機能付帯:電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム送信/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー電池寿命2年(1日100回送信、常温時)設置場所屋内表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)接点入力方式無電圧接点 1回路(a接点/b接点切替式)出力(mW)10以下電波到達距離(m)100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(省電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)内容量1台
注意
※ACアダプター DC-1250は使用できません
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
※TXF-116Nに付属している電池はテスト用電池ですので、所定の使用時間を満たさないうちに寿命が切れることがあります。
※テスト用電池はできるだけ早めに新しい電池と交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474095TXF-116N
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする