操作子機

操作子機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)操作子機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)操作子機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)操作子機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

電気錠制御盤と接続し、電気錠を一時解錠、連続解錠することが可能です。
開扉・解錠の状態入力によりLEDランプが点灯しますので、電気錠の施解錠および扉の開閉状態が確認できます。
SKシリーズは接続する電気錠制御盤の遠隔解錠入力が+COMであっても -COMであってもジャンパースイッチを切り替えることで対応可能です。
各操作子機は1個用のスイッチボックスに取り付け可能です。

材質樹脂使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC10~28配線接続リード線式消費電流(mA)30以下設置場所屋内内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474199SK-1NR露出
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70474208SK-2NR露出
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70474339SK-1NU埋込
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70474348SK-2NU埋込
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする