曜日別特売

LEDアラーム

LEDアラーム - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

注意喚起に最適な警報器
LEDフラッシュとブザーによる警報器です。
シャッター動作中や、車両の接近などの注意喚起用警報器に最適です。
優れた視認性
ハイパワーLEDの採用と180°の視野角で、視認性抜群です。
大音量ブザー
小型ながら約88dB以上の大音量のブザーを内蔵。(減音機能付)
多色発光可能
1台で信号入力により4色(点灯:赤・緑色/点滅:赤・黄・白色)発光できますので用途に応じて、多目的な使用ができます。(後入力優先)
防雨構造
IPX4相当の防雨構造になっていますので、そのままで屋外でも使用可能です。
1コ用スイッチボックスに適合
露出取付はもちろん、1個用スイッチBOXにも対応しており、取付場所を選びません。

仕様制御入力:無電圧a接点信号入力により動作【赤】点灯/点滅【緑】点灯【白】点滅【黄】点滅【ブザー音】最大・減音材質【カバー・ベース】樹脂【取付板】SUS閃光:赤色・緑色・白色・黄色(高輝度フルカラーLED各色4個)質量(g)275使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)配線接続リード線式音量【最大】88dB以上【減音】81dB以上電源電圧(V)DC12~24消費電流(mA)480以下(DC12V時)、450以下(DC24V時)設置場所屋内・屋外(IP54相当)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474120ALS-1
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする