エスコ
バインダークリップ
材質
スチール
口幅(mm)
19
綴じ枚数
50枚
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
70×106×38
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(40個)
注意
※画像はEA762FB-281です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70469168
EA762FB-280
オープン
¥
890
¥
979
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください