曜日別特売

ハンドル付ダストボックス

ハンドル付ダストボックス - エスコハンドル付ダストボックス - エスコハンドル付ダストボックス - エスコハンドル付ダストボックス - エスコ

ハンドル付きで、開閉がしやすい。安心のロック付き。フタとハンドル、ロックが一体で屋外での分別に最適。ゴミ袋止め付。

材質ポリプロピレングレー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70470830EA995AA-1541.845423×315×618
オープン
4,530
4,983(税込)
翌日出荷
返品不可
70470839EA995AA-1552.7370400×477×643
オープン
5,480
6,028(税込)
翌日出荷
返品不可
70470814EA995AA-1531.5435388×297×567
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70470814EA995AA-15370470830EA995AA-154EA995AA-153 ハンドル付ダストボックス エスコ 70470830ハンドル付ダストボックスエスコ1個
4,530
税込4,983
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする