曜日別特売

フリーホールソー

フリーホールソー - エスコフリーホールソー - エスコフリーホールソー - エスコフリーホールソー - エスコフリーホールソー - エスコフリーホールソー - エスコフリーホールソー - エスコフリーホールソー - エスコ

付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。

材質PC+Fe質量(kg)1.4シャンク径(Φmm)10板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38穴あけ範囲(Φmm)60~160サイズ(mm)219×286(H)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70470918EA827AP-3
オープン
44,600
49,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする