エスコ
パーツトレー
材質
ポリプロピレン
形状
底面:格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
内容量
1個
注意
※ネームカードは付属しません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
容量(L)
有効内寸(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70470699
EA957AC-121
青
465
5.4
330×112×128
13.5
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
70470708
EA957AC-131
青
750
11.1
330×184×161
20
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
翌日出荷
返品不可
70470717
EA957AC-132
灰
750
11.1
330×184×161
20
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
翌日出荷
返品不可
70470726
EA957AC-133
緑
750
11.1
330×184×161
20
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
翌日出荷
返品不可
70470735
EA957AC-141
青
1280
24
401×330×161
25
オープン
¥
5,180
¥
5,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
70470744
EA957AC-142
灰
1280
24
401×330×161
25
オープン
¥
5,180
¥
5,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください