パンチ[2穴]

パンチ[2穴] - エスコパンチ[2穴] - エスコパンチ[2穴] - エスコパンチ[2穴] - エスコパンチ[2穴] - エスコパンチ[2穴] - エスコパンチ[2穴] - エスコパンチ[2穴] - エスコ

センター割出しゲージ付。ボタン式ハンドルロック付。A4用紙4穴対応。ハンドルロックによりコンパクトになります。デスクの引き出しに収納する際など引っかからないので便利です。屑受キャップは前面から開き、捨てる際にパンチ屑が散らばりにくい構造です。

材質スチール製質量(g)344奥行(mm)穴:9穿孔能力(枚)PPC用紙20穴間隔(mm)80サイズ(mm)110(W)×100(D)×95(H)穴径(mm)6グリーンマーク認定内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70468879EA762MD-41ピンク
オープン
890
979(税込)
翌日出荷
返品不可
70468888EA762MD-42ブルー
オープン
890
979(税込)
翌日出荷
返品不可
70468897EA762MD-43ホワイト
オープン
890
979(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする