パーツキャビネット

パーツキャビネット - エスコ

付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(48枚)。引出し4列12段。仕切板48枚付。棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。落下を防止する引出し構造。

材質本体:スチール(亜鉛メッキ) 引き出し:ABS樹脂 小窓:PS(ポリスチレン)質量(kg)24引出し内寸法(mm)120×218×69(H)サイズ(mm)587×237×937(H)適合仕切板EA957F-32引出し耐荷重(kg)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70470970EA957F-14
オープン
41,300
45,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする