エスコ
パワフルたわし
荒目。樹脂研磨材と極太ナイロンの組み合わせで、キズを恐れずガンコな汚れをしっかり落とせます。HACCP認証取得品。
用途
ガラス鍋などキズをつけたくないものの汚れ落としに
材質
ナイロン不織布
質量(g)
10
サイズ(mm)
130×100×10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(10個)
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70470884
EA928AS-4B
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください