ハンドルーペ[指先装着型]

ハンドルーペ[指先装着型] - エスコ

指にはさんで使えるルーペ。指に固定するから両手が自由に使えます。針の穴が大きく見えるから糸通しにも便利です。スマホなど画面の文字が小さいときにも指に装着すれば見やすくなります。ピンセットなどで刺抜きなど細かい作業をする際にも便利です。指に差し込むだけの簡単取付けのルーペです。レンズは90°曲がりますので角度を調節して使用してください。重さ約14gと軽く、指が疲れにくい。日本製。

材質本体・レバー:ポリカーボネイト レンズ:アクリル樹脂 ピン・ばね:ステンレス全長(mm)96ホワイト質量(g)14倍率2.5倍レンズ径(Φmm)46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70470279EA916JK-121
オープン
1,000
1,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする