エスコ
フェイスプロテクター
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ラチェット式でサイズ調整可能。99.9%UVカット。フェイスガードはANSI Z87.1+規格適合。
材質
フェイスガード:ポリカーボネート
寸法(mm)
フェイスガード:228×394
色
フェイスカラー:スクリア
頭囲(cm)
約52~63
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70469694
EA800PA-43
オープン
¥
4,960
¥
5,456
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください