曜日別特売

ビジネスバッグ(3WAY)

ビジネスバッグ(3WAY) - エスコビジネスバッグ(3WAY) - エスコビジネスバッグ(3WAY) - エスコビジネスバッグ(3WAY) - エスコビジネスバッグ(3WAY) - エスコビジネスバッグ(3WAY) - エスコビジネスバッグ(3WAY) - エスコビジネスバッグ(3WAY) - エスコ

15インチまでのノートパソコンを収納可能。外ポケット2個、内ポケット5個、ペン差し。ショルダー掛け、リュックにもなる3WAY多機能ビジネスバッグ。たくさんのポケットでビジネス小物を簡単に整頓して収納。キャリーオンや自立など、できるビジネスマンをサポートします。手提げや肩掛け、自転車通勤にはリュックにもなる便利な仕様。

材質ポリエスター(600デニール) 裏:ポリエステル(PVC加工)長さ(mm)ショルダーベルト:約900~1440質量(kg)1.05ベルト長さ(mm)リュック:約500~800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×100×310内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70470358EA927BH-49A
オープン
6,800
7,480(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする