エスコ
ピンプラグ
はんだ接続。テストリード組立用。
材質
表面処理:Au 基材:CuZn
定格電圧
AC30V DC60V
定格電流(A)
10
適合ケーブル
最大Φ2.1mm 0.5mm2
サイズ(mm)
4.5×27
プラグ径(Φmm)
適合:2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70470534
EA940DP-781
黒
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌日出荷
返品不可
70470550
EA940DP-782
赤
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌日出荷
返品不可
70470559
EA940DP-783
青
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌日出荷
返品不可
70470568
EA940DP-784
黄
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌日出荷
返品不可
70470577
EA940DP-785
緑
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください