エスコ
ビジネスチェアー
ロッキング強弱調節可能。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。肘あて付。コンパクトなボディにベーシック機能をしっかり装備したエコノミーチェアー。
材質
キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品 肘部:PP樹脂成型品
質量(kg)
11.1
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(kg)
100
キャスター
自在×5
張地
背もたれ・座面:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)
座高(mm)
395~500
サイズ(mm)
550(W)×485(D)×775~880(H)
脚幅(mm)
535
グリーンマーク
認定
内容量
1脚
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70473779
EA956XA-185
ブルー
オープン
¥
44,300
¥
48,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
70473788
EA956XA-186
グレー
オープン
¥
44,300
¥
48,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
70473797
EA956XA-187
ブラック
オープン
¥
44,300
¥
48,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください