曜日別特売

CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
仕様オートスイッチ用磁石内蔵ストローク(mm)75取付支持形式基本形クッションエアクッションジャバラナイロンターポリン使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動金具なし使用流体空気許容運動エネルギー(J)エアクッション有効時:7.8、無効時:0.91チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60ストローク長さの許容差~250st:0~+1.0、251~1000st:0~+1.4、1001~1500st:0~+1.8、1501~1800st:0~+2.2材質(チューブ)アルミチューブRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様標準内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474436CDA2B63-75JZ-Y59B
30,860
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする