三菱マテリアル
非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)
高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。
用途
銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工
材質
UWC
刃数
2枚刃
シャンク径(Φmm)
3
角度(°)
首:15
表面処理
DCコート
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70474594
DC-2MS-3 1.5
38
4
1.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
70474610
DC-2MS-3 1.6
38
4
1.6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
70474619
DC-2MS-3 1.7
38
4
1.7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
70474628
DC-2MS-3 1.8
38
5
1.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
70474637
DC-2MS-3 1.9
38
5
1.9
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
70474646
DC-2MS-3 2.0
45
6
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
70474655
DC-2MS-3 2.1
45
6
2.1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
70474664
DC-2MS-3 2.2
45
6
2.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
70474680
DC-2MS-3 2.3
45
8
2.3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
70474689
DC-2MS-3 2.4
45
8
2.4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
70474698
DC-2MS-3 2.5
45
8
2.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
70474707
DC-2MS-3 2.6
45
8
2.6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
70474716
DC-2MS-3 2.7
45
8
2.7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
70474725
DC-2MS-3 2.8
45
8
2.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
70474734
DC-2MS-3 2.9
45
8
2.9
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
70474750
DC-2MS-3 3.0
45
8
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
70474759
DC-2MS-3 0.3
38
0.6
0.3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
70474768
DC-2MS-3 0.35
38
0.7
0.35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
70474777
DC-2MS-3 0.4
38
0.8
0.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
70474786
DC-2MS-3 0.45
38
0.9
0.45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
70474795
DC-2MS-3 1.0
38
2.5
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
70474804
DC-2MS-3 1.1
38
2.5
1.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
70474820
DC-2MS-3 1.2
38
3
1.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
70474829
DC-2MS-3 1.3
38
3
1.3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
70474838
DC-2MS-3 1.4
38
3
1.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
70474847
DC-2MS-3 0.5
38
1
0.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
70474856
DC-2MS-3 0.6
38
1
0.6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
70474865
DC-2MS-3 0.7
38
1
0.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
70474874
DC-2MS-3 0.8
38
1.3
0.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
70474890
DC-2MS-3 0.9
38
1.3
0.9
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください