築地製作所
PVC製フランジ継手 JIS10K相当品
材質
PVC
形状
フランジ継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※改善のため予告なしに品質、性能、寸法等を変更することがあります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法D(Φmm)
フランジタイプ
ボルト穴数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70477936
PFK11-012-10
12×1/2
14.5
JIS10K-15A相当
フランジ:4
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477945
PFK11-019-10
19×3/4
20
JIS10K-20A相当
フランジ:4
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477954
PFK11-025-10
25×1
26
JIS10K-25A相当
フランジ:4
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477970
PFK11-032-10
32×1 1/4
33.5
JIS10K-32A相当
フランジ:4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477979
PFK11-038-10
38×1 1/2
40.5
JIS10K-40A相当
フランジ:4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
70477988
PFK11-050-10
50×2
52
JIS10K-50A相当
フランジ:4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
70477997
PFK11-065-10
65×2 1/2
64
JIS10K-65A相当
フランジ:4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478006
PFK11-075-10
75×3
77
JIS10K-80A相当
フランジ:8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
70478015
PFK11-100-10
100×4
102
JIS10K-100A相当
フランジ:8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478024
PFK11-125-10
125×5
127
JIS10K-125A相当
フランジ:8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478040
PFK11-150-10
150×6
152
JIS10K-150A相当
フランジ:8
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478049
PFK11-200-10
200×8
204
JIS10K-200A相当
フランジ:12
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材