曜日別特売

塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート

塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート - 築地製作所塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート - 築地製作所塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート - 築地製作所

軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。

材質(本体)ソフト塩ビ使用圧力(MPa)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス内容量1個
注意
※改善のため予告なしに品質、性能、寸法等を変更することがあります。
全9種類を絞り込む
形状
呼び径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
呼び径
呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70478286RBFCS038ストレート3838
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478295RBFCS050ストレート5050
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70478304RBFCS075ストレート7575
1,598
1,758(税込)
当日出荷
70478320RBFCS100ストレート100100
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
70478329RBFCS150ストレート150150
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478338RBFCRS050-038異径ストレート50×3850×38
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478347RBFCRS075-050異径ストレート75×5075×50
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478356RBFCRS100-075異径ストレート100×75100×75
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478365RBFCRS150-100異径ストレート150×100150×100
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする