築地製作所
塩ビ管用PVCフレキカップリング キャップ
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状
キャップ
材質(本体)
ソフト塩ビ
耐圧(MPa)
(使用)0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
ステンレス
内容量
1個
注意
※改善のため予告なしに品質、性能、寸法等を変更することがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70478234
RBFCTC038
48.5
5.6
29.5
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478250
RBFCTC050
60
5.6
32
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478259
RBFCTC075
88.4
5.6
34.8
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478268
RBFCTC100
114.3
5.6
41.4
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478277
RBFCTC150
158.6
6.4
51.2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材