曜日別特売

【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット

【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット - キングジム【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット - キングジム

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。

対応OS
Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ
Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
対応機種
Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ
Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
動作環境
【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ
【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック、部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・マグネットテープ・ACアダプタ質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラ電源ACアダプタラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36(mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24・36印刷方式熱転写PROインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)内容量1台
関連資料:(1.16MB) (1.75MB)取扱説明書:(2.28MB) (2.28MB)
注意
※「カットラベル」はMac OS、iOSでは使用できません。ラベルカラーは白・銀の2種類。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70474585SR5900P-MN
33,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「テプラ」PRO SR5900P紹介動画
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする