ルーフィング・チャンピオン ウルトラ チャンピオンⅡ(幅広縦桟と突起の複合タイプ)。軟質弾性プラスチックを配合したプラスチック原料100%(高分子系)、LDPE(ポリエチレン)とEVA樹脂とを特殊配合。一般ルーフィングに比べて、引裂強度は3~10倍以上あり、シール性能も高いため固定する際に使用する釘のくいつきが良く釘穴をしっかりと受け止めます。ルーフィングの表面にエンボス加工(凹凸)を施していることから、滑り止め効果があり、施工時の安全性を向上。この凹凸があることで桟が浮き、桟下の通水・通気が保持されることから遮水性に優れます。従来ルーフィング(23kg程度)に比べ、軽量(13kg程度)、建物への荷重が約50%軽減。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |