エスコ
ホールソー用アーバー(ワンタッチ式)
ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。刃の固定がワンタッチ式で行えます。
材質
強度を上げるため硬化炭素鋼を使用
長さ(mm)
アーバー:59
全長(mm)
114
サイズ
イモネジ六角レンチ:1/8”
質量(g)
140
適合サイズ(mm)
ホールソー:32~152
最大外径(mm)
38.5
シャンクサイズ(mm)
六角:9.5(3/8”)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70479205
EA823L-7A
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください