ホールソー用アーバー(スナップバック式)

ホールソー用アーバー(スナップバック式) - エスコホールソー用アーバー(スナップバック式) - エスコホールソー用アーバー(スナップバック式) - エスコ

ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。回転モードで使用。ワンタッチ式アーバー。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。

長さ(mm)アーバー:85全長(mm)142質量(g)280適合サイズ(mm)ホールソー:32~152最大外径(mm)35シャンクサイズ(mm)六角:13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70479196EA823L-5SA
オープン
3,080
3,388(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする