エスコ
ボールペン替芯
超・低摩擦ジェットストリームインク。速乾性があり、低い筆記抵抗でなめらかに書けるジェットストリームインクを使用。替芯のみ。EA765MG-64、65、(旧)EA765MG-63用。
サイズ(mm)
3.0×87.7
径(mm)
ボール:0.7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10本)
注意
※画像はEA765MG-66Aです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70479510
EA765MG-67A
赤
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
70479519
EA765MG-69A
緑
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
70479966
EA765MG-68A
青
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください