エスコ
ペーパーハンドタオル
一般的なレギュラータイプ。フィルム包装。
材質
古紙
質量(g)
パック:357
シリーズ
エルヴェール
枚数
シングル200
シートサイズ(mm)
230×220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッグ:74×220×115
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70481086
EA929AE-8AA
1パック
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌日出荷
返品不可
70480946
EA929AE-8BA
1箱(30袋)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください